仕様管用テーパネジ:シーロック加工
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
接続ねじ種類R
チューブ外径(Φmm)10X12
材質(樹脂部)難燃性樹脂
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
オリフィス径(Φmm)8.3
タイプ耐スパッタタイプ
質量(g)36
寸法A(mm)12
寸法B(mm)32
寸法C1(mm)25.4
寸法C2(mm)19.5
寸法E(mm)32.2
寸法L(mm)35.2
寸法P1(Φmm)17.5
寸法P2(Φmm)19
対辺H(mm)17
接続ねじ3/8