仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)10X12材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)8.3タイプ耐スパッタタイプ質量(g)59寸法A(mm)15寸法B(mm)36寸法C1(mm)25.4寸法C2(mm)19.5寸法E(mm)32.7寸法L(mm)37.3寸法P1(Φmm)17.5寸法P2(Φmm)19対辺H(mm)21接続ねじ1/2