仕様管用テーパネジ:シーロック加工
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
接続ねじ種類R
チューブ外径(Φmm)4X6
材質(樹脂部)難燃性樹脂
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
オリフィス径(Φmm)2.8
タイプ耐スパッタタイプ
質量(g)11
寸法A(mm)8
寸法B(mm)22
寸法C1(mm)20
寸法C2(mm)15
寸法E(mm)23.8
寸法L(mm)24
寸法P1(Φmm)10
寸法P2(Φmm)12
対辺H(mm)10
接続ねじ1/8