PL4-M5V-0 チューブフィッティングスパッタ エルボ PISCO(ピスコ) 87941043 PL4-M5V-0 チューブフィッティングスパッタ エルボ PISCO(ピスコ) 87941043

チューブフィッティングスパッタ エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87941043 品番 PL4-M5V-0
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。

仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR) 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)4X6 材質(樹脂部)難燃性樹脂 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)2.4 タイプ耐スパッタタイプ 質量(g)6.2 寸法A(mm)2.8 寸法B(mm)16 寸法C1(mm)20 寸法C2(mm)15 寸法E(mm)22.8 寸法L(mm)19.2 寸法P1(Φmm)10 寸法P2(Φmm)12 対辺H(mm)8 接続ねじM5X0.8
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする