仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR)形状エルボ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4X6材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)2.8タイプ耐スパッタタイプ質量(g)8.8寸法A(mm)3.8寸法B(mm)20寸法C1(mm)20寸法C2(mm)15寸法E(mm)23.8寸法L(mm)22.2寸法P1(Φmm)10寸法P2(Φmm)12対辺H(mm)10接続ねじM6X1