仕様管用テーパネジ:シーロック加工
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
接続ねじ種類R
チューブ外径(Φmm)8X10
材質(樹脂部)難燃性樹脂
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
オリフィス径(Φmm)6
タイプ耐スパッタタイプ
質量(g)15
寸法A(mm)8
寸法B(mm)24
寸法C1(mm)23.3
寸法C2(mm)17.4
寸法E(mm)27.9
寸法L(mm)28
寸法P1(Φmm)14.5
寸法P2(Φmm)16
対辺H(mm)12
接続ねじ1/8