PC10-01V-0 チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ) 87941122 PC10-01V-0 チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ) 87941122

チューブフィッティングスパッタ ストレート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径D2(Φmm)12 適合チューブ外径D1(Φmm)10 接続ねじ1/8 注文コード87941122 品番PC10-01V-0
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径D2・適合チューブ外径D1・接続ねじなど18種類から選べます 他の種類を見る

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R 材質(樹脂部)難燃性樹脂 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ 質量(g)24 寸法A(mm)8 寸法B(mm)35.5 寸法C1(mm)25.9 寸法C2(mm)20 寸法L(mm)31.5 寸法P(Φmm)19 対辺H(mm)17 接続ねじ1/8 適合チューブ外径D1(Φmm)10 適合チューブ外径D2(Φmm)12
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする