仕様管用テーパネジ:シーロック加工
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
接続ねじ種類R
材質(樹脂部)難燃性樹脂
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
質量(g)37
寸法A(mm)12
寸法B(mm)36.9
寸法C1(mm)28.3
寸法C2(mm)23.3
寸法L(mm)30.6
寸法P(Φmm)22
対辺H(mm)21
接続ねじ3/8
適合チューブ外径D1(Φmm)12
適合チューブ外径D2(Φmm)14