PC12-04V-0 チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ) 87941183 PC12-04V-0 チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ) 87941183

チューブフィッティングスパッタ ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径D2(Φmm)14 適合チューブ外径D1(Φmm)12 接続ねじ1/2 注文コード87941183 品番PC12-04V-0
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合チューブ外径D2・適合チューブ外径D1・接続ねじなど18種類から選べます 他の種類を見る

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R 材質(樹脂部)難燃性樹脂 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ 質量(g)51 寸法A(mm)15 寸法B(mm)38.9 寸法C1(mm)28.3 寸法C2(mm)23.3 寸法L(mm)30.7 寸法P(Φmm)22 対辺H(mm)21 接続ねじ1/2 適合チューブ外径D1(Φmm)12 適合チューブ外径D2(Φmm)14
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする