曜日別特売
PC8-01V-0 チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ) 87941271

 

PC8-01V-0 チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ) 87941271
PC8-01V-0 チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ) 87941271

チューブフィッティングスパッタ ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径D2(Φmm)10適合チューブ外径D1(Φmm)8接続ねじ1/8注文コード87941271品番PC8-01V-0
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ストレート使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ質量(g)17寸法A(mm)8寸法B(mm)33.1寸法C1(mm)23.4寸法C2(mm)17.5寸法L(mm)29.1寸法P(Φmm)16対辺H(mm)14接続ねじ1/8適合チューブ外径D1(Φmm)8適合チューブ外径D2(Φmm)10
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする