PB8-03V-0 チューブフィッティングスパッタ ティー PISCO(ピスコ) 87941454 PB8-03V-0 チューブフィッティングスパッタ ティー PISCO(ピスコ) 87941454

チューブフィッティングスパッタ ティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87941454 品番 PB8-03V-0
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ティー 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)8X10 材質(樹脂部)難燃性樹脂 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)6.7 タイプ耐スパッタタイプ 質量(g)37 寸法A(mm)12 寸法B(mm)31 寸法C1(mm)23.3 寸法C2(mm)17.4 寸法E(mm)29.9 寸法L(mm)32.7 寸法P1(Φmm)14.5 寸法P2(Φmm)16 対辺H(mm)17 接続ねじ3/8
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする