PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87941463
品番
PV10V-0
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気、水(条件有)
チューブ外径(Φmm)
10X12
材質(樹脂部)
難燃性樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
8.3
タイプ
耐スパッタタイプ
質量(g)
19
寸法C1(mm)
25.4
寸法C2(mm)
19.5
寸法E(mm)
31.4
寸法F(mm)
12
寸法P1(Φmm)
17.5
寸法P2(Φmm)
19
寸法T(mm)
18.2
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。