※サンプル画像(画像はKM8-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)
12
使用温度範囲(℃)
0〜100(凍結なきこと)
注文コード
87942583
品番
KM12-1
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・使用温度範囲
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
形状
隔壁ユニオン
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
チューブ外径(Φmm)
12
材質(ゴムシール)
HNBR
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜100(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
9
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー無し
質量(g)
98
寸法A(mm)
24.5
寸法B(mm)
51.5
寸法C(mm)
23.5
対辺H(mm)
27
寸法L(mm)
15
寸法K(mm)
6
寸法P(Φmm)
20.4
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。