※サンプル画像(画像はKC8-02-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。 管用テーパネジ:耐熱シーロック加工
納期も早く製品はしっかりとした作りで、満足しております。
製品はすべての期待を上回り、卓越した性能と使いやすさを提供しました。 品質と信頼性を求める方には強くお勧めします。投資する価値は十分にあります!
通常のものだと耐熱が60℃までのものが多いが、これのはシールがH-NBRなので100度までOK。FKMなら120度まで行けるがそこまではいらない。それでいてそこまで高価でないのがまた最高。