※サンプル画像(画像はKOC8-02-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KOC10-04-1-F チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) PISCO(ピスコ) 87947973 KOC10-04-1-F チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) PISCO(ピスコ) 87947973 KOC10-04-1-F チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し) PISCO(ピスコ) 87947973

チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー無し)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)10 接続ねじ1/2 注文コード87947973 品番KOC10-04-1-F
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890
この商品はチューブ外径・接続ねじなど59種類から選べます 他の種類を見る

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
管用テーパネジ:耐熱シーロック加工

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状六角穴付ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)10 材質(ゴムシール)FKM 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜150(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)6.3 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し 質量(g)49 寸法A(mm)15 寸法B(mm)30.5 寸法C(mm)20.9 寸法L(mm)22.3 寸法P(Φmm)20.8 対辺H(mm)6 接続ねじ1/2 寸法C(Φmm)20.9 寸法Z(Φmm)16.5
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
空圧回路

色々と使ってきましたが、やっぱりこれでしょって感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする