用途チューブとチューブの接続(違径)仕様ミニ形状違径ユニオンワイ使用流体空気材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)チューブ外径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ色開放リング/樹脂本体:ブラック有効断面積(mm2)1.7開放リング寸法D1(mm)9.8X7.8開放リング寸法D2(mm)9.8X7.8質量(g)3.7寸法B(mm)27.6寸法C1(mm)11寸法C2(mm)11寸法F(mm)12.6寸法J(mm)8寸法P(Φmm)8