PCC6-M8M-C ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ) 87949741

画像はPCC6-M8Mとなります。実際の商品は開放リング:ライトブルーとなります。

PCC6-M8M-C ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ) 87949741
PCC6-M8M-C ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ) 87949741
PCC6-M8M-C ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ) 87949741
PCC6-M8M-C ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ) 87949741

ミニタイプ カートリッジPCC6-M8M-C

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
M8X0.75
注文コード
87949741
品番
PCC6-M8M-C
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途
ねじとチューブの接続
寸法A(mm)
3.4
寸法B(mm)
14.8
寸法C(mm)
11.7
寸法L(mm)
11.4
寸法P(Φmm)
10
対辺H(mm)
4
チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
M8X0.75
形状
カートリッジ
色
開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー
質量(g)
3.6
タイプ
ミニタイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)
12.8
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
包装形態
クリーンルーム包装
使用真空圧力(kPa)
-100
開放リング寸法(mm)
11.8X9.8
接続ねじ種類
M

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10412114
2017-04-14
用途: ブレーキピストンの接続用

M6ピッチ07のサイズの物がなかなかなく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする