画像はPM3Mとなります。実際の商品はアルミ本体:シルバー(アルマイト処理)、開放リング:ライトグレーとなります。

PM3MW ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 87949757 PM3MW ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 87949757 PM3MW ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 87949757

ミニタイプ 隔壁ユニオン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)3 仕様標準 注文コード87949757 品番PM3MW
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はチューブ外径・仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

形状隔壁ユニオン チューブ外径(Φmm)3 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ライトグレー 質量(g)3.1 有効断面積(mm2)2.4 寸法A(mm)12.4 仕様標準 材質開放リング/POM、樹脂本体(PBT) タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 寸法E(mm)4.8 寸法B(mm)19.5 寸法C(mm)9.4 包装形態通常包装 寸法G(mm)2 材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼 寸法P(Φmm)7 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H(mm)10

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09500145
2014-04-30
用途:
水タンクに
建設業・工事業

ミニでないものより直径が2mm小さいタイプですね。
適用対象によっては必要になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする