PM4MW ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 87949766 PM4MW ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 87949766 PM4MW ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 87949766 PM4MW ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 87949766

ミニタイプ 隔壁ユニオン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)4 仕様標準 注文コード87949766 品番PM4MW
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はチューブ外径・仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

形状隔壁ユニオン チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ライトグレー 質量(g)6 有効断面積(mm2)3.7 寸法A(mm)14.1 仕様標準 材質開放リング/POM、樹脂本体(PBT) タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 寸法E(mm)5.8 寸法B(mm)23.2 寸法C(mm)10.9 包装形態通常包装 寸法G(mm)3 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 寸法P(Φmm)8.9 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H(mm)12

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09500145
2014-04-30
用途:
水タンクに
建設業・工事業

ミニでないものより直径が2mm小さいタイプですね。
適用対象によっては必要になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする