画像はPM6Mとなります。実際の商品はアルミ本体:シルバー(アルマイト処理)、開放リング:ライトグレーとなります。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
ミニでないものより直径が2mm小さいタイプですね。適用対象によっては必要になります。