画像はPPF3Mとなります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PPF3MW ミニタイプ キャップ PISCO(ピスコ) 87949811 PPF3MW ミニタイプ キャップ PISCO(ピスコ) 87949811 PPF3MW ミニタイプ キャップ PISCO(ピスコ) 87949811

ミニタイプ キャップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87949811 品番 PPF3MW
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

仕様ミニライトグレー 形状キャップ 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)3 材質開放リング/POM、樹脂本体(PBT) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 包装形態通常包装 質量(g)0.6

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする