画像はPZC10-8です。実際の商品は開放リング・樹脂本体:ライトグレーとなります。

PZC10-8W ミニタイプ クロスC PISCO(ピスコ) 87949897 PZC10-8W ミニタイプ クロスC PISCO(ピスコ) 87949897 PZC10-8W ミニタイプ クロスC PISCO(ピスコ) 87949897

ミニタイプ クロスC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87949897 品番 PZC10-8W
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法d(Φmm)4.2 形状クロスシイ チューブ外径(Φmm)10X8 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブとチューブの接続(違径) 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)28 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)17.4 オリフィス径(Φmm)7 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする