画像はPP3Mとなります。実際の商品は樹脂本体:ライトグレーとなります。

PP3MW ミニタイプ プラグ PISCO(ピスコ) 87950511 PP3MW ミニタイプ プラグ PISCO(ピスコ) 87950511

ミニタイプ プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87950511 品番 PP3MW
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

仕様ミニライトグレー 形状プラグ 使用流体空気 材質開放リング/POM、樹脂本体(PBT) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング、樹脂本体/ライトグレー 適合管継手D(Φmm)3 質量(g)0.2

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする