PU3MW ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87950992

PU3MW ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87950992
PU3MW ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87950992
PU3MW ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87950992

ミニタイプ ユニオンストレート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)3仕様ミニライトグレー注文コード87950992品番PU3MW
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,627
販売価格(税別)
2,388

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途
チューブとチューブの接続(同径)
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
仕様ミニライトグレー形状ユニオンストレート使用流体空気チューブ外径(Φmm)3材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ライトグレー包装形態通常包装有効断面積(mm2)2.7質量(g)1.1寸法B(mm)19.6寸法C(mm)9.3寸法P(Φmm)6

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09500084
2023-10-12
用途: 医療機器(MRI)に使用
医療・福祉・介護関連業

相当昔にPISCOのジョイントを使用しておりましたが、ここまで小さくなり時代を感じさせます。

対象商品 : 09500084
2023-05-07
用途: 水槽のCO2添加のチューブ用
その他業種

小型で良いと思います。あとは耐久がどのぐらいあるのか。

対象商品 : 09500084
2021-01-21
用途: 6mmホースの延長
卸売・小売業

ストレートのユニオン継手では、ミニ小型と通常がありますが
これはミニ小型タイプです
大きくても小さくても性能は変わらないと思います
間違えない高品質です

対象商品 : 10412595
2015-04-07
用途: ジェットエンジンラジコンのエア配管

見た目も性能もよさそうで、ラジコン用としては満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする