PY3M-W ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87951141 PY3M-W ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87951141 PY3M-W ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87951141 PY3M-W ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87951141 PY3M-W ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 87951141

ミニタイプ ユニオンワイ

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)3 注文コード87951141 品番PY3M-W
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はチューブ外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

仕様ミニライトグレー 形状ユニオンワイ チューブ外径(Φmm)3 材質開放リング/POM、樹脂本体(PBT) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 有効断面積(mm2)1.6 質量(g)1.8 寸法B(mm)20.6 寸法C(mm)9.3 寸法F1(mm)12.3 寸法F2(mm)6 寸法J(mm)6.5 寸法P(Φmm)6 用途チューブとチューブの接続(同径)

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412674
2016-08-31
用途:
ラジコン飛行機

小型で確実なチューブの抜け止めがあり、とても重宝しています。

対象商品:
09500093
2013-03-26
用途:
デザイン用パーツ
らぼ 様

コストとしては魅力です。つくりがもう少し丁寧であればすばらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする