仕様ミニ
形状レデューサ
使用流体空気
チューブ外径(inch)1/4B
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック
包装形態通常包装
有効断面積(mm2)5
適合継手径D2(Φmm)3/16B
開放リング寸法(mm)11.8X9.8
質量(g)1.9
寸法B(mm)34.6
寸法C(mm)11.4
寸法P(Φmm)10.5