仕様ミニライトグレー
形状レデューサ
使用流体空気
チューブ外径(Φmm)3
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
色開放リング/樹脂本体:ライトグレー
包装形態通常包装
有効断面積(mm2)2.4
適合継手径D2(Φmm)4
開放リング寸法(mm)7X6
質量(g)0.8
寸法B(mm)26.8
寸法C(mm)9.3
寸法P(Φmm)6