仕様ミニ形状レデューサ使用流体空気チューブ外径(Φmm)6材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ色開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)3.7適合継手径D2(Φmm)4開放リング寸法(mm)11.8X9.8質量(g)1.8寸法B(mm)32.4寸法C(mm)11.6寸法P(Φmm)10.5トラスコ品番809-5387