PGJ6-4MW ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ) 87951412 PGJ6-4MW ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ) 87951412 PGJ6-4MW ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ) 87951412

ミニタイプ レデューサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状レデューサ 注文コード87951412 品番PGJ6-4MW
在庫数量:残り16点
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,498
この商品は形状・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。

仕様ミニライトグレー 形状レデューサ 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)4 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)3.4 適合継手径D2(Φmm)6 開放リング寸法(mm)9.8X7.8 質量(g)1.6 寸法B(mm)32 寸法C(mm)11 寸法P(Φmm)9

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412306
2014-12-27
用途:
口径6を4に変換する

ピスコ(PISCO) チェンジバルブ 6-6-6にさして口径6を4に変換する

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする