画像準備中

ツインコイリングチューブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 チューブ全長(m)2.5 チューブ外径(Φmm)3 注文コード87952182 品番ULF03-2F-2.5-B-B
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はチューブ全長・チューブ外径など25種類から選べます 他の種類を見る

2芯のコイリングチューブ。
機器可動部などにコンパクトな配管が可能。

寸法d(Φmm)3 寸法D(Φmm)21 チューブ全長(m)2.5 チューブ色黒黒 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質軟質ポリウレタン(UB) 使用温度範囲(℃)-15〜60(凍結なきこと) 寸法L(mm)700 寸法A(mm)230 チューブ外径(Φmm)3 使用流体空気 芯数2芯 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル長(mm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87952347
2021-04-23
用途:
空圧作業

2種類の圧縮空気の配管が一度にできてとても便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする