PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の コイルホース
ツインコイリングチューブ
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
チューブ全長(m)
10
チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
87952191
品番
ULF04-2F-10-B-B
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
チューブ全長・チューブ外径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
2芯のコイリングチューブ。
機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
寸法d(Φmm)
4
寸法D(Φmm)
26
チューブ全長(m)
10
チューブ色
黒黒
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
材質
軟質ポリウレタン(UB)
使用温度範囲(℃)
-15〜60(凍結なきこと)
寸法L(mm)
270
寸法A(mm)
90
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
芯数
2芯
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
コイル長(mm)
1060