画像準備中

ナイロンコイリングチューブ

(3件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ全長(m)10 チューブ外径(Φmm)4 チューブ内径(Φmm)2.5 注文コード87954745 品番NL04-10-BU
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はチューブ全長・チューブ外径・チューブ内径など248種類から選べます 他の種類を見る

エアガン、エアドライバなどの配管に最適。
機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。

チューブ全長(m)10 チューブ色 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時) 寸法L(mm)1800 寸法A(mm)580 チューブ外径(Φmm)4 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15〜90(凍結なきこと) 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)2.5 コイル径(mm)27 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル長(mm)580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87955296
2023-02-17
用途:
エアガンに使用

以前は、黒いホースの物を使っていましたが、今回、透明ブルーを購入しました、見た目がオシャレで良いです。
個人的には、もう少し長いタイプを購入すれば良かったと思っています。

対象商品:
87955621
2020-06-09
用途:
コンプレッサーから機器の接続に
神保電器株式会社 様 (製造業)

他の方も、おっしゃてますがホース固いです。
機械の可動部分などで使用する部にはいいかもしれませんが、
ハンドツールで接続で使用の場合、
ホースカプラの取り付けネジがM5など小さい径だとダメになるかもしれません。
おそらく、よく似た物で柔らかい手元のチューブを確認したところ千代田のチューブでした。
しっかり、固めはピスコ。くねくね、柔らかは千代田のホースがよさそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
87955576
2019-10-11
用途:
塗装作業

スプレーガンの使用時に自由度を良くする目的で買いましたが硬くて使いにくかったです。商品説明には柔らかくて柔軟性よいとはうたっていませんでしたから、選択ミスだったのでしょう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする