RHC4-M6 ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 87958403 RHC4-M6 ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 87958403

ハイロータリジョイント ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM6X1 注文コード87958403 品番RHC4-M6
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はチューブ外径・接続ねじなど14種類から選べます 他の種類を見る

動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。

仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR) 形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 有効断面積(mm2)3 質量(g)24 寸法A(mm)4 寸法B1(mm)44.2 寸法B2(mm)22.7 寸法C(mm)14.9 寸法L(mm)40.2 寸法P1(Φmm)11 寸法P2(Φmm)11.6 対辺H(mm)12 接続ねじM6X1

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする