曜日別特売
RHF01-01 ハイロータリジョイント ブッシュ PISCO(ピスコ) 87958534

 

RHF01-01 ハイロータリジョイント ブッシュ PISCO(ピスコ) 87958534
RHF01-01 ハイロータリジョイント ブッシュ PISCO(ピスコ) 87958534

ハイロータリジョイント ブッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続ねじ1/8X1/8
内容量1個注文コード87958534品番RHF01-01
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ブッシュ使用流体空気接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプ有効断面積(mm2)13.9質量(g)50寸法A1(mm)8寸法A2(mm)9.5寸法B1(mm)47.2寸法B2(mm)19.2寸法L(mm)43.2寸法P(Φmm)16.6対辺H1(mm)17対辺H2(mm)14接続ねじ1/8X1/8RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする