RHF02-01 ハイロータリジョイント ブッシュ PISCO(ピスコ) 87958543 RHF02-01 ハイロータリジョイント ブッシュ PISCO(ピスコ) 87958543

ハイロータリジョイント ブッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87958543 品番 RHF02-01
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ブッシュ 使用流体空気 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ 有効断面積(mm2)14.8 質量(g)56 寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)9.5 寸法B1(mm)50.2 寸法B2(mm)19.2 寸法L(mm)44.2 寸法P(Φmm)16.6 対辺H1(mm)17 対辺H2(mm)14 接続ねじ1/4X1/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする