仕様管用テーパネジ:シーロック加工
形状ブッシュ
使用流体空気
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ回転部配管用タイプ
有効断面積(mm2)47.5
質量(g)150
寸法A1(mm)15
寸法A2(mm)14.5
寸法B1(mm)65.1
寸法B2(mm)26.6
寸法L(mm)56.9
寸法P(Φmm)23.6
対辺H1(mm)24
対辺H2(mm)22
接続ねじ1/2X3/8
RoHS指令(10物質対応)対応