PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の エアフィルタ
ミストフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
流れ方向
左→右
取付方式
ブラケット付
注文コード
87964703
品番
FTD300-03-AD-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
管接続口径・流れ方向・取付方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR))
300
仕様
ミストフィルタ
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
0.3
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付