※サンプル画像(画像はLE-FM5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE-FM5-C ミニマル継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87965376 LE-FM5-C ミニマル継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87965376 LE-FM5-C ミニマル継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87965376

ミニマル継手 ユニオンティー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87965376 品番 LE-FM5-C
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

形状ユニオンティー 接続ねじM5X0.8 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 用途ねじとねじの接続 質量(g)5.5 タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 包装形態クリーンルーム包装 材質(ガスケット)POM 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100 接続ねじ種類M
注意
※品番末尾のCが付く商品はクリーンルーム仕様となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
狭い部分のエアー配管接続
有限会社中島コンサルタント 様

狭い部分でエアー配管を取り回さざるえなくなり、購入、小さいのがあって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする