※サンプル画像(画像はLB-FM3-M3となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-FM3-M3-C ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ) 87965446 LB-FM3-M3-C ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ) 87965446 LB-FM3-M3-C ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ) 87965446

ミニマル継手 ユニバーサルティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじM3X0.5 注文コード87965446 品番LB-FM3-M3-C
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は接続ねじ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

材質(ガスケット)
POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
寸法A1(mm)2.4 寸法A2(mm)3.5 寸法B(mm)11.5 寸法E1(mm)11 寸法E2(mm)5.5 寸法F(mm)5.5 寸法G(mm)1.5 寸法L1(mm)9.1 寸法L2(mm)4.2 寸法P(Φmm)5 対辺H(mm)5.5 形状ユニバーサルティー 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 接続ねじ種類M 接続ねじM3X0.5 用途ねじとねじの接続 質量(g)2.7 タイプバーブタイプ 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)0.5 包装形態クリーンルーム包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする