曜日別特売
LB-FM5-M5-C ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ) 87965455

※サンプル画像(画像はLB-FM5-M5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-FM5-M5-C ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ) 87965455
LB-FM5-M5-C ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ) 87965455
LB-FM5-M5-C ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ) 87965455

ミニマル継手 ユニバーサルティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじM5X0.8注文コード87965455品番LB-FM5-M5-C
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

用途
ねじとねじの接続
材質(ガスケット)
POM
SUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)
寸法A1(mm)3.4寸法A2(mm)4.5寸法B(mm)16寸法E1(mm)16寸法E2(mm)8寸法F(mm)8寸法G(mm)2寸法L1(mm)12.6寸法L2(mm)5.9寸法P(Φmm)7.8対辺H(mm)7形状ユニバーサルティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類M接続ねじM5X0.8質量(g)6.5タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5包装形態クリーンルーム包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする