※サンプル画像(画像はCPP15-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPP15-03 ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 87966164 CPP15-03 ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 87966164

ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87966164 品番 CPP15-03
参考基準価格(税別)¥286 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ15シリーズ タイプ分離型タイプ、標準タイプ ブラック 有効断面積(mm2)23 質量(g)33 寸法A(mm)12 寸法B(mm)33 寸法L(mm)26.7 対辺H(mm)17 接続ねじ3/8
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35315217
2021-07-08
用途:
サバゲー用に購入

PrimaryAirsoft製のHPAマガジンアダプタに使用。ねじは1/8径でフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする