外部ソース化の際の中間カプラ用に購入。レギュレーター側8mmから本体側6mmホースへの変換も兼ねています。スーパーカプラサイズは手袋をしていても操作性がよく。助かっています。
ピスコの製品なので強度/耐久性には信頼がおけます。大陸の方の新興メーカー品とは品質の差が歴然なので、長期使用するならコチラを選択しています。
ライトグレー色が1点から買えるのは良かったです。あと、15シリーズに限らないかもしれませんが、ライトカップリング、ソケットは金属製の普通のカップリング、ソケットと違い抜き差し時のクリック感があまりありません。カチッといよりヌチャッという感じです。まあ機能とは関係ありませんが・・