※サンプル画像(画像はCPS20-02Wとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87966252
品番
CPS20-04W
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
20シリーズ
タイプ
分離型タイプ
色
ライトグレー
有効断面積(mm
2
)
20
質量(g)
54
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
54
寸法L(mm)
45.8
接続ねじ
1/2
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。