CPP20-12SB ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ PISCO(ピスコ) 87966356 CPP20-12SB ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ PISCO(ピスコ) 87966356

ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87966356 品番 CPP20-12SB
参考基準価格(税別)¥572 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

仕様消音器付 形状ストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ20シリーズ タイプ分離型タイプ、サイレンサ弁内蔵タイプ ブラック 有効断面積(mm2)26.4 質量(g)21 寸法B(mm)55.4 寸法C(mm)23.4 寸法P(Φmm)21

商品説明動画

コンプレッサとの接続方法(音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする