画像はCPP20-6CBとなります。実際の製品は樹脂本体、開放リングがライトグレーになります。

CPP20-6CW ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ PISCO(ピスコ) 87966383 CPP20-6CW ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ PISCO(ピスコ) 87966383

ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87966383 品番 CPP20-6CW
参考基準価格(税別)¥374 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

仕様チェック弁付 形状ストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ20シリーズ タイプ分離型タイプ、チェック弁内蔵タイプ ライトグレー 有効断面積(mm2)20 質量(g)9 寸法B(mm)45.5 寸法C(mm)17 寸法P(Φmm)16

商品説明動画

コンプレッサとの接続方法(音声入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35315174
2020-01-06
用途:
圧縮空気の配管

逆流防止機能付きでカップリング取り外し時のエアー噴出音がほとんどありません。
また、残圧保持ができるのでエアシリンダ等で状態維持をしたまま配管のつなぎ変えをすることもできます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする