画像はCPP20-8Bとなります。実際の製品は樹脂本体、開放リングがライトグレーになります。

CPP20-8W ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 87966444 CPP20-8W ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 87966444

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87966444 品番 CPP20-8W
参考基準価格(税別)¥264 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト

形状ストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ20シリーズ タイプ分離型タイプ、標準タイプ ライトグレー 有効断面積(mm2)20 質量(g)7 寸法B(mm)38.7 寸法C(mm)18.1 寸法P(Φmm)16

商品説明動画

コンプレッサとの接続方法(音声入り)
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35315122
2026-03-11
用途:
6mm、8mmのエアーチュブの接続に使用します。

エアーを使用する機械を多く販売しているため、
とても助かっています。
当日出荷して貰えるので、良く購入しています。
引き続き使用しますのでよろしくお願いします。

2025-05-26
用途:
トラック用エアーパイプの配管継ぎ手として

トラックのエアータンクよりエアーパイプから分岐してエアーパイプを付けたとき、その先でエアー漏れを起きてもすぐに遮断できるようにカップリンフソケットで接手をします。商品もしっかりしているので問題なしです。

対象商品:
87966444
2024-06-12
用途:
エアホースジョイント
その他業種

金属製プラグは高価であるが、破損する部分はホース差し込み側の樹脂部品であるため、
この安価な樹脂製品で間に合っている。

対象商品:
87966401
2024-03-01
用途:
エアチューブの固定
飲食業

コンプレッサーにシリンダー用のチューブを簡単に接続できる。

対象商品:
35315122
2023-02-17
用途:
コンプレッサ接続変更用
製造業

これは便利。コンプレッサでハーフユニオン使ってチューブ接続したいとき、PTネジ接続がコンプレッサ側になくても、簡単にこれ1個で外径6ミリや10ミリなどのチューブと接続できる。

対象商品:
35315156
2023-01-19
用途:
シリンダー設置工事
オーエスケイ 様 (製造業)

シリンダー設置工事に使用しました。急遽な予定変更でしたが、すぐ対応できたので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35315156
2023-05-04
用途:
空圧機器
製造業

コンプレッサーからホースリール迄の延長ポリチューブ接続用に購入、取付、脱着、ラクチンです^_^

対象商品:
35315147
2024-08-08
用途:
劣化して裂けやすくなったエアーホース
製造業

ホースに無理な力が加わらないので、劣化したホースが再使用可能となりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする