寸法図
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ロータリジョイント エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87968343
品番
RL3/8-04
参考基準価格(税別)
¥4,015
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。
回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
エルボ
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
チューブ外径(inch)
3/8B
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効断面積(mm
2
)
30
質量(g)
79
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
38.3
寸法C(mm)
20.7
寸法E(mm)
29.5
寸法L(mm)
39.3
寸法P(Φmm)
17.5
対辺H(mm)
22
接続ねじ
1/2
商品説明動画
ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
参考になった