ASC10-6P 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ) 87969323 ASC10-6P 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ) 87969323

金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグのみ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ストレート チューブ外径(Φmm)6 注文コード87969323 品番ASC10-6P
参考基準価格(税別)¥1,815 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は形状・チューブ外径・接続ねじなど12種類から選べます 他の種類を見る

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。

形状ストレート 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(空気)、0〜99(水)、0〜120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) オリフィス径(Φmm)5 シリーズ10シリーズ タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手 質量(g)48 寸法B(mm)44.2 寸法C(mm)17 種別プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水、熱媒体油仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリング使用推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする