※サンプル画像(画像はPL6-01-1.0となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
固定絞リ継手 エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)
4
有効断面積(mm
2
)
0.2
注文コード
87970224
品番
PL4-01-0.6
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,507
販売価格(税別)
¥
3,188
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・有効断面積
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状
エルボ
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
0.6
有効断面積(mm
2
)
0.2
質量(g)
12
寸法B(mm)
23.3
寸法C(mm)
14.9
寸法E(mm)
18
寸法L(mm)
24.3
寸法P(Φmm)
10
対辺H(mm)
10
接続ねじ
1/8