SPU16 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 88069371 SPU16 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 88069371

ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88069371 品番 SPU16
参考基準価格(税別)¥3,212 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) チューブ外径(Φmm)16 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)147.6 質量(g)24 寸法B(mm)49.4 寸法C(mm)24.1 寸法P(Φmm)25 用途チューブとチューブの接続(同径)
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする